※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ1000シリーズ VQ1B01

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 注文コード20421818 品番VQ1B01-5B1
参考基準価格(税別)¥12,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はコイル電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(B) ロック式(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする