※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ2400B

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20422983 品番VQ2400B-5DW1
参考基準価格(税別)¥16,720 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) ポート数5 シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(D) スライド形ロック式(手動形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする