竹井機器工業
竹井機器工業の 計測・測定機器
竹井機器工業の 筋力測定
デジタル背筋力計(バックD)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20424933
品番
T.K.K.5402
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)
3.7
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×3115×328
測定範囲(kg)
20.0〜300.0(0.5kg単位)
松吉医科器械コード
02-3805-00