※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4150
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20425257
品番
VQ4150-1GE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
コイル電圧・管接続口径・切換方式
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20425257
VQ4150-1GE1
60431385
VQ4150-1GE1
VQ Series(VQ415〜)
SMC
1個
¥
9,898
税込
¥
10,888
注文コードが変更になりました