アダチ
アダチの 専門診療・科目別
アダチの 内視鏡検査用品
ディスポ内視鏡用マウスピース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(20個)
注文コード
20425466
品番
H-323
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ディスポーザブルタイプの内視鏡用マウスピースです。
ストラップが付けられるホルダー付。
未滅菌。
材質
ポリカーボネート
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×29×50
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00111000003
松吉医科器械コード
24-3581-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器