曜日別特売
SA-600 ホスピタルうがい受け 松吉医科器械 20425554

ホスピタルうがい受け

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20425554品番SA-600
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

多目的に使用できる深型のベースンです。
樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。
熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。

材質ポリプロピレンピンク容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×80耐熱温度(℃)121松吉医科器械コード23-6000-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20425554
2021-07-23
用途: 高齢者 口腔ケア用
医療・福祉・介護関連業

最近では、100円均一でも見るガーグルベース(うがい受け)ですが、こちらの商品は、100円均一は違い、作りがしっかりしています。耐久性も考えると、長期的には、とれもリーズナブルだと思います。満足しています。

対象商品 : 20425554
2021-05-17
用途: 診療エリア
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで全く問題ありません。色もきれいなピンク色であり、大きさも丁度良いです。

対象商品 : 20425554
2021-02-26
用途: 嘔吐物・うがい等
Myself株式会社医療・福祉・介護関連業

病院や高齢者施設においては定番アイテムです。
凹凸がないので洗浄・消毒も簡単です。

対象商品 : 20425554
2019-05-18
用途: 親の介護
不動産業

近所で売ってない。病院と同じ商品。使い慣れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする