※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4151Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m 注文コード20426876 品番VQ4151Y-5GW1
参考基準価格(税別)¥10,730 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は管接続口径・切換方式・リード線取出方法など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(G) リード線長さ0.6m タイプ(5) プラグリードタイプ 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする