※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20428425 品番VQ4201Y-5W1-Q
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 切換方式(2) 2位置ダブル タイプ(0) プラグインタイプ ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W) CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする