※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径Rc1/4 注文コード20429439 品番VQ4251-4HW-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など60種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 切換方式2位置ダブル 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)AC220(50/60Hz)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20429439 VQ4251-4HW-02 20429457 VQ4251-4HW1-02 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251 SMC 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4251 SMC 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする