曜日別特売
VQ4301-2E1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301 SMC 20430568

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4301

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(3) 3位置クローズドセンタ注文コード20430568品番VQ4301-2E1
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタコイル電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)タイプ(0) プラグインタイプ保護構造(-) 防塵ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする