※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
保科製作所
保科製作所の 専門診療・科目別
保科製作所の 放射線科用品
保科製作所の 放射線防護具
イージーエプロン(スマートライト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20431793
品番
SAE
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
軽さと経済性を両立させたエコノミータイプ。
着用はマジックテープを止めるだけで、マジックテープによりフィット感を自由に調節できます。
色
グリーン
質量(kg)
1.9
サイズ
M
胸囲(cm)
85〜95
着丈(cm)
100
付属品
ハンガー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005001003
前幅(cm)
58
松吉医科器械コード
23-5774-00
鉛当量(mmPb)
0.25
医薬品医療機器等法
一般医療機器