エイコーメディカル
エイコーメディカルの 処置・手術
エイコーメディカルの 容器類
エイコーメディカルの 膿盆
MRI室用膿盆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
20434347
品番
190-21L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(TUS305M)
仕様
3.0ステラ対応
寸法(mm)
240
サイズ
大
松吉医科器械コード
23-5273-00