エイコーメディカル
エイコーメディカルの 処置・手術
エイコーメディカルの 容器類
エイコーメディカルの 膿盆
MRI室用膿盆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20434356
品番
190-21M
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(TUS305M)
仕様
3.0ステラ対応
寸法(mm)
220
サイズ
中
松吉医科器械コード
23-5273-01