モルテン
モルテンの ベッド関連
モルテンの 防水シーツ
ハイパー除湿シーツ(吸水拡散タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20434882
品番
MHJB
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
吸水スピードが速く表面はサラサラ。寝床の湿潤を解消する特殊シーツ。
発汗量が多い方にお勧めです。
洗濯機・乾燥機の使用が可能です。
色
ブルー
タイプ
ボックス全身
松吉医科器械コード
20-6500-00
材質
ポリエステル
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○