モルテン
モルテンの ベッド関連
モルテンの 防水シーツ
ハイパー除湿シーツ(吸水拡散タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20434916
品番
MHJH
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
吸水スピードが速く表面はサラサラ。寝床の湿潤を解消する特殊シーツ。
発汗量が多い方にお勧めです。
洗濯機・乾燥機の使用が可能です。
色
ピンク
タイプ
ハーフ
松吉医科器械コード
20-6500-01
材質
ポリエステル
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○