マイスコニット防水シーツ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20434925 品番 MY-7200B
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。
表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。
裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。

ブルー 材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート 寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下) 松吉医科器械コード23-7742-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20434925
2026-01-05
用途:
母の介護用
その他業種

安いので大丈夫なのかなと思いましたが、十分に用を足しています。お色も明るいので気分が晴れます。3色揃えました。

2024-12-26
用途:
介護施設のベットや送迎時の車いす・送迎車の座席に使用
企業組合 ゆい 様 (医療・福祉・介護関連業)

高齢者都合、就寝中並びに移動中に排泄して失敗する利用者がいるため、その汚損防止対策として使用しており、いろんな場面で使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
20434925
2025-01-06
用途:
ベッド上介護
不動産業

撥水力は充分で、機能的に問題ありません。
洗濯後、洗濯機の脱水にかけても水がしたたるため、干す際には注意が必要です。それだけ機能性が保持されていることかと思いますが。

1人が参考にしています
対象商品:
20434925
2022-08-05
用途:
親の寝具として
教育・研究機関

ドラム型洗濯機で洗濯乾燥しても大丈夫そうで便利です。
厚みも、他のペラペラとは違ってしっかりしています。
耐久性も期待できそうです。

対象商品:
20434925
2021-09-23
用途:
介護
その他業種

表面がパイル地出ないものを探していました。
今、使っているものもそうですが、揉み洗いしなくてもサッと汚れが落ちて便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする