ププキン
ププキンの ベッド関連
ププキンの 防水シーツ
防水シーツドライケアー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20434952
品番
QS-3000
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
表は吸水速乾素材。裏には寝具にぴったりフィットするすべり止め加工を施しています。
防水フィルムは耐熱温度80℃で、乾燥機も使用可能です。
色
マリンブルー
材質
(表)ポリエステル100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン<すべり止め加工>
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×900
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
23-2486-00