※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ププキン
ププキンの ベッド関連
ププキンの 防水シーツ
ワンタッチ式タオル防水シーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サックス
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×900
注文コード
20435065
品番
C-4500S型
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性に優れ、防菌・防カビ・消臭効果もあります。
一般のタオル同様、洗濯機・乾燥機の使用が可能です。
色
サックス
寸法(幅W×長さL)(mm)
1500×900
松吉医科器械コード
06-2335-01
材質
(表)綿100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)