※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
松本ナース産業
松本ナース産業の ベッド関連
松本ナース産業の 防水シーツ
耐熱防水タオルシーツ(全面)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20435135
品番
502
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐久性のある3層タイプの防水シーツです。
肌触りのよい綿タオル生地を使用し、汗をよく吸収して爽やかな使い心地です。
色
ピンク
材質
(表)綿80%・ポリエステル20%、(裏)ポリエステル65%・綿35%、(防水部)ポリウレタン
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×2000
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(60℃以下)、四隅引掛け用ゴム付
松吉医科器械コード
23-5369-01