※使用例
ファーストレイト
ファーストレイトの ベッド関連
ファーストレイトの 防水シーツ
スムース防水シーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20435223
品番
FR-661
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
肌触りのよいスムース素材を使用したリーズナブルな防水シーツ。
洗濯・乾燥の耐久性に優れ、業務用に最適です。
色
クリーム
材質
(表)ポリエステル100%、(裏)ポリウレタン100%
寸法(幅W×長さL)(mm)
1450×900
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
24-2197-01