日本エンゼル
日本エンゼルの ベッド関連
日本エンゼルの 防水シーツ
スーパーデニムシーツ(ラージタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20435406
品番
2216
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
優れた洗濯耐久性とやさしい肌触りのシーツです。
色
ブルー
材質
(防水部)綿35%・ポリエステル65%<耐熱ポリウレタンラミネート加工>、(巻込部)綿35%・ポリエステル65%
寸法(幅W×長さL)(mm)
1620×1100
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
20-6521-00