※使用例
竹虎
竹虎の ベッド関連
竹虎の 防水シーツ
デニムシーツ(2枚入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20435442
品番
102121
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
耐久性・耐熱性に優れ、シワになりにくい素材を使用。
裏面は特殊ラミネートを使用。
色
ブルー
材質
(表・巻込部)綿35%・ポリエステル65%、(裏)ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)
1750×900、(防水部)1050×900
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(180℃以下)
松吉医科器械コード
24-2195-00