※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

乳白ビニールシート

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20436106 品番 06893
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

防水シートとして病院などで広く使用されています。

厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 幅(cm)91.5 松吉医科器械コード23-5968-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20436124
2018-10-27
用途:
硬い
スタジオkg 様

クラフトのワークショップ時の作業用テーブルクロスにと購入しました。白は手元が見やすく、片面マットの表面はキズ・スレ・ボンドなどがついても簡単にとれて便利。ペンチ・ハサミなど硬いものを乱暴に置いても0.2mmのシートは丈夫で頼もしいです。初めからカットしてある915×1000mmサイズは組み合わせ次第でテーブルの形やサイズに合わせて敷き詰められとても使い勝手が良いと思います。 ただシートの割には硬いので折りじわが なかなか取れず、テーブルカバーのつもりがその上に道具を置くと、浮いたり傾いたりします。収納時は筒状のものに巻いておかないと、使いづらいでしょう。天気がよく暑い日なら問題ないかもしれません(笑)なので強いて言えば軟性があれば、もっといいです。総合的には価格に見合ったいい製品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする