※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4501R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 管接続口径(02) 1/4 注文コード20437455 品番VQ4501R-5W1-02
参考基準価格(税別)¥19,580 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はコイル電圧・管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 保護構造(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応) コイル電圧(V)(5) DC24 マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ ポート数5 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり ボディ形式(0) プラグインサブプレート ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする