M64RK04 ラクラックス 帝健 20437987

ラクラックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シート・マット)ポリエステル100%(帯電防止テイジンセルガード)、(エルク)ポリエステル、(ボード)ポリプロピレン 種別ミニ・ロング 注文コード20437987 品番M64RK04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・種別など8種類から選べます 他の種類を見る

寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。

種別ミニ・ロング 寸法(長さL×幅W)(mm)1200×400 質量(g)1300 材質(シート・マット)ポリエステル100%(帯電防止テイジンセルガード)、(エルク)ポリエステル、(ボード)ポリプロピレン セット内容シート、マット、収納袋 松吉医科器械コード20-5300-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする