CS1F140-370 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-〜) SMC 20438004

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1F140-〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)370 クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) 注文コード20438004 品番CS1F140-370
参考基準価格(税別)¥59,180 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はストローク・クッションなど87種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ ストローク(mm)370 タイプ(-) 給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする