アメリカ式氷のう

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20438723 品番9インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,640
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。

材質(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール サイズ中(Φ9インチ) 松吉医科器械コード01-5281-01 容量(mL)1000 直径(Φcm)23

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20438723 9インチ 55073490 MY-7281 マツヨシ アイスバッグ 松吉医科器械 マツヨシ アイスバッグ 松吉医科器械 1個(1400mL) 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする