三恵
三恵の 氷枕・冷却
三恵の 氷のう・アイスバッグ
アメリカ式氷のう
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20438732
品番
6インチ
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。
材質
(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール
サイズ
小(Φ6インチ)
松吉医科器械コード
01-5281-02
容量(mL)
500
直径(Φcm)
15