タオル防水カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20439098 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

肌触りのよいタオル地で、裏面は耐熱ポリウレタンで乾燥機使用可能。
茶巾絞紐付。

適合湯たんぽ用 材質(表)綿100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン 寸法(mm)410×240 洗濯方法乾燥機○(130℃以下) 松吉医科器械コード01-5335-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする