松吉医科器械
松吉医科器械の 氷枕・冷却
松吉医科器械の 冷却グッズ
タオル防水カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20439107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
肌触りのよいタオル地で、裏面は耐熱ポリウレタンで乾燥機使用可能。
茶巾絞紐付。
適合
氷のう用
材質
(表)綿100%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン
寸法(mm)
140×260
洗濯方法
乾燥機○(130℃以下)
松吉医科器械コード
01-5340-00