ホットボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20439247 品番HB-114F
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
収納容量(L)12(おしぼり約50〜70本) 消費電力(W)180 種別前開き 質量(kg)6.9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×283×280 庫内寸法(mm)346×214×165 庫内温度(℃)65〜70(±5) 松吉医科器械コード20-3636-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする