曜日別特売
CBB-1500 哺乳びん殺菌乾燥保管庫 日本カーヴィング 20439466

哺乳びん殺菌乾燥保管庫

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
種別15本用
内容量1個注文コード20439466品番CBB-1500
参考基準価格(税別)¥380,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。
タイマーとLED表示による完全消毒。
ICタイマー電子点灯方式。

種別15本用運転時間(分)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×464質量(kg)22電源AC100V 50/60Hz消費電力(W)520松吉医科器械コード19-3120-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする