日本カーヴィング
哺乳びん殺菌乾燥保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別
24本用
15本用
9本用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20439475
品番
CBB-2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥455,000
遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。
タイマーとLED表示による完全消毒。
ICタイマー電子点灯方式。
種別
24本用
運転時間(分)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×390×504
質量(kg)
30
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
1050
松吉医科器械コード
19-3120-02