ユリフィット尿器(女性用自立)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20439807 品番533-734
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

受尿口はフィットする形状に加えて軟らかい素材を使用。
尿器が傾いてもいっきに流れ出さないようにこぼれ防止機能が付いています。
自分で持てるフィットグリップ付。

付属品専用カバー、洗浄ブラシ 材質(本体)ポリ塩化ビニール、(フタ・持ち手)ポリプロピレン、(受尿口)エラストマー タイプ女性用自立 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×360×240 耐熱温度(℃)60 松吉医科器械コード23-6283-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする