西部
西部の 診察・検査器具
西部の 採尿・採便用品
西部の 尿器・尿器掛
新・硝子尿器(男性用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20439886
品番
800cc
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量で、見やすい目盛付。
材質
硬化ガラス
容量(mL)
800
タイプ
男性用
耐熱温度(℃)
100
松吉医科器械コード
20-3395-00