東和
東和の 施設用家具・備品
東和の チェア 施設用
東和の ドクター・ナース・クランケチェア
メディカルチェア PS-100
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20440954
品番
PS-100
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
背もたれは独立回転式で、取り外しもできます。
アジャスター付きで、キャスターからアジャスターに交換可能です。
色
ライトグリーン
付属品
アジャスター
材質
(脚部)スチール、(張地)ビニールレザー
質量(kg)
8.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×480×740〜880
松吉医科器械コード
24-2230-01
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ360×460〜600