ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
カルテブック(KBCTワイド)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
2穴
色
ブルー
松吉医科器械コード
21-6125-02
注文コード
20443316
品番
KB-604
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
穴数・色・松吉医科器械コード
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
表紙全面に透明素材を使用したワイドタイプ。
サイズ
A4
穴数
2穴
色
ブルー
寸法(縦×横)(mm)
315×250
松吉医科器械コード
21-6125-02
材質
抗菌剤入り特殊カーフ
背幅(mm)
37
収納枚数(枚)
約100〜150