ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
カルテブック(KBCTワイド)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
2穴
色
グレー
松吉医科器械コード
21-6125-02
注文コード
20443343
品番
KB-604
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
穴数・色・松吉医科器械コード
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
表紙全面に透明素材を使用したワイドタイプ。
サイズ
A4
穴数
2穴
色
グレー
寸法(縦×横)(mm)
315×250
松吉医科器械コード
21-6125-02
材質
抗菌剤入り特殊カーフ
背幅(mm)
37
収納枚数(枚)
約100〜150