ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
カルテブック(KBスーパーワイド)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20443684
品番
KB-930
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A4
穴数
30穴
材質
抗菌剤入り特殊カーフ
色
ブルー
背幅(mm)
50
寸法(縦×横)(mm)
320×270
収納枚数(枚)
約200
松吉医科器械コード
21-6105-30