カルテブック(KBスーパーワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20443702 品番KB-930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 穴数30穴 材質抗菌剤入り特殊カーフ ブルー 背幅(mm)50 寸法(縦×横)(mm)320×270 収納枚数(枚)約200 松吉医科器械コード21-6105-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする