カルテブック(KBスリム)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20443718 品番 KB-910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズA4 穴数2穴 ブルー 松吉医科器械コード21-6095-02 材質抗菌剤入り特殊カーフ 背幅(mm)17 寸法(縦×横)(mm)315×250 収納枚数(枚)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする