カルテブック(KBCTワイド)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 穴数2穴 レッド 松吉医科器械コード21-6185-02 注文コード20444208 品番KB-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は穴数・色・松吉医科器械コードなど37種類から選べます 他の種類を見る

表紙全面に透明素材を使用。カルテ用紙をたっぷり収納できるので、便利です。

サイズB5 穴数2穴 レッド 寸法(縦×横)(mm)280×220 松吉医科器械コード21-6185-02 材質抗菌剤入り特殊カーフ 背幅(mm)37 収納枚数(枚)約100〜150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする