ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテブック
カルテブック(KBCTワイド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
穴数
4穴
色
グレー
松吉医科器械コード
21-6185-02
注文コード
20444226
品番
KB-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
穴数・色・松吉医科器械コード
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
表紙全面に透明素材を使用。カルテ用紙をたっぷり収納できるので、便利です。
サイズ
B5
穴数
4穴
色
グレー
寸法(縦×横)(mm)
280×220
松吉医科器械コード
21-6185-02
材質
抗菌剤入り特殊カーフ
背幅(mm)
37
収納枚数(枚)
約100〜150