※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メディカルサポートブックスタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20446265 品番HB676
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

表紙背部には360°回転OKのエラストマー樹脂を使用。

サイズA4 穴数2穴 ピンク 収納枚数(枚)(A4コピー用紙)約250枚 松吉医科器械コード23-3655-03 材質(表紙・背)ポリプロピレン、(背折曲部)エラストマー 背幅(mm)41 寸法(縦×横)(mm)315×258

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20446265 HB676 76140251 HB676 メディカルサポートブック・スタンダード(2穴) リヒトラブ メディカルサポートブック・スタンダード(2穴) リヒトラブ 1冊 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする