※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メディカルサポートブックスタンダード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20446274 品番 HB678
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

表紙背部には360°回転OKのエラストマー樹脂を使用。

サイズA4 穴数30穴 ブルー 収納枚数(枚)(A4コピー用紙)約280枚 松吉医科器械コード23-3655-05 材質(表紙・背)ポリプロピレン、(背折曲部)エラストマー 背幅(mm)41 寸法(縦×横)(mm)315×258

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする