アルウエッティ 除菌クロス

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(200枚) 注文コード20449564 品番00072103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

厚手で柔らかいレーヨン不織布にエタノール80%を含浸させた除菌クロスです。
手のひらサイズで清拭面に直接手が触れにくく、清潔に除菌・清拭ができます。
頻繁に接触するベッド周辺やドアノブ・テーブルなどの清拭に最適です。

成分エタノール、水 シートサイズ(mm)200×300(2ツ折) 松吉医科器械コード23-2923-03 商品タイプワイド詰替用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20449564 00072103 80507807 72164 アルウエッティ除菌クロス ワイド 詰替用 320 枚入 オオサキメディカル アルウエッティ除菌クロス ワイド 詰替用 320 枚入 オオサキメディカル 1個 4,098 税込4,508 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20449546
2022-11-12
用途:
テーブルの消毒
社会福祉法人幸輪会 様 (医療・福祉・介護関連業)

休憩後のテーブルの消毒に使っています。アルコール濃度が高いので信頼できます。もう少し価格が安くなるとうれしいです。

対象商品:
20449564
2022-01-07
用途:
パソコン教室で使用
教育・研究機関

デスクや手すりなどの消毒に重宝しており、リピート購入させていただいています。

対象商品:
20449564
2021-10-07
用途:
梱包作業

このような商品まで扱ってるとはいろいろなモノと一緒に購入できていいですね、アルウェッティはやはりいいです、

対象商品:
20449546
2021-06-10
用途:
クリニックのアルコール消毒
医療・福祉・介護関連業

エタノール含有量も多いので安心。
生地もしっかりしていて1枚であちこち拭けます。
気に入って、リピート使用しています。

対象商品:
20449573
2020-07-22
用途:
物品や所持品の清拭
その他業種

エタノール80%のクロスがとてもありがたいです。もう少し湿りけがあるといいと思うので★4つですが、足りないと思う方はアルコールを足して使うとより使いやすいと思います。詰め替え用の欠品補充お願いしたいです。

対象商品:
20449564
2020-09-30
用途:
診療室の清掃
田原歯科 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさと厚みがとても使いやすい。アルコール濃度も適切

対象商品:
20449573
2020-07-27
用途:
事務所他のドアノブ、テーブル等の除菌に

除菌系の不織布が探してもなかなかないので今回買えて助かりました。アルコール度数も高いので安心です。

対象商品:
20449573
2020-07-04
用途:
自宅内のドアノブなどの消毒に
医療・福祉・介護関連業

勤務先で使用している物と同等の物で、アルコール度数もしっかりとしていて、サイズ感もよくとても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする