山崎産業
山崎産業の 消毒・除菌・洗剤
山崎産業の 消毒・除菌・滅菌器具
山崎産業の 噴霧器 消毒・除菌用
キャニヨンスプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20450018
品番
H-500
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
どのような角度からも連続噴霧OK。
ノズルを回すと噴霧量の調節ができます。
吸引口にはネットを採用。目詰まりを防ぎます。
松吉医科器械コード
23-6811-00
色
グリーン
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×80×240
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
噴霧量(mL)
1.2