画像準備中

キャニヨンスプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード20450036 品番H-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

どのような角度からも連続噴霧OK。
ノズルを回すと噴霧量の調節ができます。
吸引口にはネットを採用。目詰まりを防ぎます。

松吉医科器械コード23-6811-00 イエロー 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×240 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 噴霧量(mL)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20450036 H-500 19554465 C356-000X-MB キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 1個 879 税込967 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする