プロト・ワン
プロト・ワンの 消毒・除菌・洗剤
プロト・ワンの 消毒・除菌・滅菌器具
プロト・ワンの 噴霧器 消毒・除菌用
フォグマスタ マイクロ・ジェット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20450185
品番
FM7401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
材質
(本体・タンク)アルミ、(接合部)真鍮
質量(kg)
4.2
タイプ
本体のみ
タンク容量(L)
3.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×220×390
アズワン品番
0-7279-02
松吉医科器械コード
19-3065-00