卓上型殺菌線保管庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20450404 品番 NB-1
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

前開き扉で出し入れが簡単です。
赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。

仕様網棚1段 質量(kg)9 消費電力(W)13 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×310 殺菌灯紫外線灯:10W×1灯 庫内寸法(mm)390×230×200 松吉医科器械コード19-3090-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする